{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6×0,75 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,75 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5,2 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137170 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406374556 | |
Tillverkarens nummer | 137170 6X0,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H 6X0,75
på begäran
I lager
43 styck i lager
213,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
288,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
325,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
109 styck i lager
375,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 4 | 3 | 3 |
Färgring | grön | vit | gul | blå |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaftfyrkant □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gängdjup | 15 | 18 | 18 | 12 |