Maskin-gängtapp HSS-E, ånganlöpt, MF: 6X0,75

Art-nr.: 137050 6X0,75
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
145 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M6×0,75
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,75 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Skaftfyrkant □ 3,4 mm
Kärnhåls-⌀ 5,2 mm
Gäng-⌀ 6 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Antal skär Z 3
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 137050 6X0,75
EAN/GTIN 4045197079497
Tillverkarens nummer 137050 6X0,75
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen