{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Tap | |
gänga | G3/8 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 16,66 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 15,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 41,65 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137806 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406374730 | |
Tillverkarens nummer | 137806 G3/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C G3/8
på begäran
I lager
118 styck i lager
653,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
239 styck i lager
973,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Varvper tum | 19 | 19 |
totallängd L | 100 | 100 |
Kärnhåls-⌀ | 15,25 | 15,25 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 9 | 9 |
Spiralvinkel | 40 | 40 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp |