{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | G3/4 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 26,44 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 24,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 66,1 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137805 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197901132 | |
Tillverkarens nummer | 137805 G3/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM Form C, AlTiX, G: G3/4
på begäran
I lager
51 styck i lager
2 972,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 238,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
2 340,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
3 086,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
Gäng-⌀ | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm |
Gängtyp | G | G | G | G |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål |