{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | G1/4 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 13,16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 32,9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137805 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197901095 | |
Tillverkarens nummer | 137805 G1/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM Form C, AlTiX, G: G1/4
på begäran
I lager
322 styck i lager
1 039,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 151,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
190 styck i lager
565,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
1 055,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Gäng-⌀ | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Gängdjup | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål |