{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,8 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135910 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406374440 | |
Tillverkarens nummer | 135910 M8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C M8
på begäran
I lager
1 626 styck i lager
250,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 096 styck i lager
421,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 029 styck i lager
188,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | ånganlöpt | ånganlöpt |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
totallängd L | 90 | 90 | 90 |
Gäng-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Gängtyp | M | M | M |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |