{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M14 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 12 mm | |
Gäng-⌀ | 14 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 42 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135910 M14 | |
EAN/GTIN | 4062406374471 | |
Tillverkarens nummer | 135910 M14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C M14
på begäran
I lager
104 styck i lager
467,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
780,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
185 styck i lager
412,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 4 | 3 | 4 |
totallängd L | 110 | 110 | 110 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |