{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135910 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406374464 | |
Tillverkarens nummer | 135910 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C M12
på begäran
I lager
710 styck i lager
359,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
570 styck i lager
617,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 824 styck i lager
251,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C |
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 |
Färgring | grön | grön | grön |
Gängstigning | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skaftfyrkant □ | 7 | 7 | 7 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |