{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135850 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197077769 | |
Tillverkarens nummer | 135850 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E Form C M12
på begäran
I lager
569 styck i lager
614,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 272 styck i lager
250,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
1 038,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Gängtyp | M | M | M-LH |
Invändig | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |