Maskin-gängtapp HSS-E Form C, ånganlöpt, M: M10

Art-nr.: 135850 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
475 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M10
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftfyrkant □ 8 mm
Kärnhåls-⌀ 8,5 mm
Gäng-⌀ 10 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 30 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 135850 M10
EAN/GTIN 4045197077752
Tillverkarens nummer 135850 M10

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Form C (skärfas över 2−3 gängor).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Maskin-gängtapp HSS-E Form C, ånganlöpt, M: M10

Maskin-gängtapp HSS-E Form C, ånganlöpt, M: M10

på begäran
I lager
475 styck i lager
497,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 570 styck i lager
213,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
121 styck i lager
508,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
196 styck i lager
758,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
942 styck i lager
285,91  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal spånspår 3 3 3 3 3
totallängd L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Gäng-⌀ 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Gängnorm DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Norm DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Skärriktning Höger Höger Höger Vänster Höger
Gängdjup 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen