Maskin-gängtapp HSS-E Form C, ånganlöpt, M: M3,5

Art-nr.: 135850 M3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
93 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M3,5
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,6 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Skaftfyrkant □ 3 mm
Kärnhåls-⌀ 2,9 mm
Gäng-⌀ 3,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 10,5 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 135850 M3,5
EAN/GTIN 4045197077707
Tillverkarens nummer 135850 M3,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Form C (skärfas över 2−3 gängor).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen