{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,8 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135850 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197077745 | |
Tillverkarens nummer | 135850 M8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E Form C M8
på begäran
I lager
1 168 styck i lager
427,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 378 styck i lager
190,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 431 styck i lager
253,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Spiralvinkel | 40 | 40 | 40 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gängdjup | 24 | 24 | 24 |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål |