Maskin-gängtapp HSS-E Form C, ånganlöpt, M: M4

Art-nr.: 135850 M4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 236 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,7 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Skaftfyrkant □ 3,4 mm
Kärnhåls-⌀ 3,3 mm
Gäng-⌀ 4 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 135850 M4
EAN/GTIN 4045197077714
Tillverkarens nummer 135850 M4

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Form C (skärfas över 2−3 gängor).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Maskin-gängtapp HSS-E Form C, ånganlöpt, M: M4

Maskin-gängtapp HSS-E Form C, ånganlöpt, M: M4

på begäran
I lager
1 236 styck i lager
345,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 628 styck i lager
146,10  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
98 styck i lager
352,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
540,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 305 styck i lager
168,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Gäng-⌀ 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
gänga M4 M4 M4 M4 LH M4
Norm DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Skärriktning Höger Höger Höger Vänster Höger
Gängdjup 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål upp till 3×D vid bottenhål upp till 3×D vid bottenhål upp till 3×D vid bottenhål upp till 3×D vid bottenhål

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen