{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135850 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197077691 | |
Tillverkarens nummer | 135850 M3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E Form C M3
på begäran
I lager
781 styck i lager
344,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 662 styck i lager
145,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
531,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 2 | 3 |
totallängd L | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Gängdjup | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål |