{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10 LH | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 30 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 136180 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197078438 | |
Tillverkarens nummer | 136180 M10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskingängtapp, vänstergänga HSS-E 6H, ånganlöpt, M-LH: M10
på begäran
I lager
194 styck i lager
758,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
464 styck i lager
497,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 472 styck i lager
213,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
508,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
873 styck i lager
285,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
totallängd L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gäng-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skärriktning | Vänster | Höger | Höger | Höger | Höger |
Gängdjup | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |