{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135910 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406374426 | |
Tillverkarens nummer | 135910 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C M5
på begäran
I lager
1 517 styck i lager
176,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 003 styck i lager
354,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 783 styck i lager
153,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 3 | 2 |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
totallängd L | 70 | 70 | 70 |
Gängtyp | M | M | M |
Skaftfyrkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |