Maskin-gängtapp HSS-E Form C M8

Art-nr.: 135855 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 689 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M8
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,25 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftfyrkant □ 6,2 mm
Kärnhåls-⌀ 6,8 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 24 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 135855 M8
EAN/GTIN 4045197649560
Tillverkarens nummer 135855 M8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
11
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
8
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olja
 

Benämning

Utförande:

Form C (skärfas över 2−3 gängor).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Maskin-gängtapp HSS-E Form C M8

Maskin-gängtapp HSS-E Form C M8

på begäran
I lager
3 689 styck i lager
187,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 198 styck i lager
421,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
164 styck i lager
620,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning ånganlöpt ånganlöpt ånganlöpt
totallängd L 90 mm 90 mm 90 mm
Gängtyp M M M-LH
Gängnorm DIN 13 DIN 13 DIN 13
Invändig nej nej nej
Skaftfyrkant □ 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm
Skärriktning Höger Höger Vänster

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen