{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 97,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 146 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123309 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197963536 | |
Tillverkarens nummer | 123309 6,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,8 mm
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 982,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
796 styck i lager
625,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
253 styck i lager
568,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
1 603,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön | grön |
Nominell ⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 97,8 | 42,8 | 23,8 | 65,8 |