{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 207,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 234 mm | |
totallängd L | 285 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123309 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963741 | |
Tillverkarens nummer | 123309 17,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 17,5 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
7 185,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 736,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
2 752,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 222,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
6 137,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 12×D | 4×D | 6×D | 4×D | 8×D |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 207,8 | 46,8 | 66,8 | 46,8 | 144,8 |