{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 4,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,55 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 64 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123309 4,3 | |
EAN/GTIN | 4062406091842 | |
Tillverkarens nummer | 123309 4,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 4,3 mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
1 717,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
202 styck i lager
417,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
546 styck i lager
553,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
1 294,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 12×D | 4×D | 6×D | 8×D |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 140 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 64 | 24 | 36 | 43 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |