{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 13,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 161,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 182 mm | |
totallängd L | 230 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123309 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963703 | |
Tillverkarens nummer | 123309 13,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 13,5 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 798,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
795,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
114 styck i lager
1 426,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 294,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 763,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 12×D | 4×D | 6×D | 4×D | 8×D |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 230 | 107 | 124 | 107 | 178 |
Nominell ⌀ DC | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K | Verkstadsnorm |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 161,8 | 39,8 | 56,8 | 39,8 | 112,8 |