{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 207 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 234 mm | |
totallängd L | 285 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123309 18 | |
EAN/GTIN | 4062406092184 | |
Tillverkarens nummer | 123309 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 18mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
7 197,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
998,40 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
998,40 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
597,45 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
597,45 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
totallängd L | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Skärmaterial | VHM | HMI | HMI | HMI | HMI |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |