{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 15 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 185,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 208 mm | |
totallängd L | 260 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123309 15 | |
EAN/GTIN | 4062406092085 | |
Tillverkarens nummer | 123309 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 15 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
6 365,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
1 035,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
1 808,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
1 655,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 125,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 208 | 65 | 83 | 65 | 152 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |