{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 140,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 156 mm | |
totallängd L | 204 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123309 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963642 | |
Tillverkarens nummer | 123309 10,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 10,5 mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 783,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
273 styck i lager
1 058,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
950,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
2 645,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 204 | 118 | 102 | 162 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6537 | DIN 6537 K | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 140 | 135 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 140,3 | 55,3 | 39,3 | 98,3 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |