{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 4,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 70,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 78 mm | |
totallängd L | 116 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123309 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197963451 | |
Tillverkarens nummer | 123309 4,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 4,8 mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 738,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
423,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
150 styck i lager
559,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 310,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6537 K | DIN 6537 | Verkstadsnorm |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 140 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 78 | 28 | 44 | 57 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |