{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 8,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 47,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122652 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197972590 | |
Tillverkarens nummer | 122652 8,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,8mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 546,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
995,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
167 styck i lager
719,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | röd | grön | grön |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm |