{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 93 mm | |
totallängd L | 143 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122652 18 | |
EAN/GTIN | 4045197972842 | |
Tillverkarens nummer | 122652 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 506,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
3 847,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
2 740,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | röd | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66 mm | 66 mm | 66 mm |