{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 11,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122652 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197972712 | |
Tillverkarens nummer | 122652 11,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 11,8 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 236,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
212 styck i lager
1 061,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | röd | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 11,8 | 11,8 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,3 | 53,3 |