{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122652 6 | |
EAN/GTIN | 4045197972422 | |
Tillverkarens nummer | 122652 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 6 mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 163,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
755 styck i lager
561,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Färgring | röd | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 140 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35 | 35 |