{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122652 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197972309 | |
Tillverkarens nummer | 122652 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 141,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
167 styck i lager
766,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
478 styck i lager
550,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | röd | grön | grön |
totallängd L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |