{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122652 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197972224 | |
Tillverkarens nummer | 122652 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 3,5 mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 163,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 230,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
129 styck i lager
1 120,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 319,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
260 styck i lager
561,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | p6 | m6 | p6 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |