{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,03 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122372 4 | |
EAN/GTIN | 4045197971449 | |
Tillverkarens nummer | 122372 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
923,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
604,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
186 styck i lager
418,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Färgring | röd | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |