{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122372 8 | |
EAN/GTIN | 4045197971616 | |
Tillverkarens nummer | 122372 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 234,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
780,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
603,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | AlTiN |
Färgring | röd | grön | blå |
totallängd L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Nominell ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | m7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |