{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 11,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,12 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122372 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197971692 | |
Tillverkarens nummer | 122372 11,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,8mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 187,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 351,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
935,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN |
totallängd L | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |