{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 4,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,04 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122372 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197971463 | |
Tillverkarens nummer | 122372 4,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
935,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
927,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
894,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 084,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
205 styck i lager
424,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
791,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |