{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 8,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,55 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,12 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122372 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406088934 | |
Tillverkarens nummer | 122372 8,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 8,3 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 531,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 467,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 371,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
671,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 287,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Nominell ⌀ DC | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,55 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |