{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122507 4 | |
EAN/GTIN | 4045197831750 | |
Tillverkarens nummer | 122507 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 4
på begäran
I lager
190 styck i lager
416,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
600,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
917,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | röd |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |