{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 7,01 mm - 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122507 7,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662004 | |
Tillverkarens nummer | 122507 7,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 7,01-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
790,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
658,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 676,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 396,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 637,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 364,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 583,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 319,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 599,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 332,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 7,01 ;8 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 |
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Färgring | grön | röd | blå | gul | grön |
totallängd L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |