{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,45 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122307 7,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406075866 | |
Tillverkarens nummer | 122307 7,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 7,01-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 554,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 295,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 644,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 370,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 606,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 339,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 569,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 307,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 131,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
942,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
775,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
646,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN |
totallängd L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |