{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122507 16 | |
EAN/GTIN | 4045197832726 | |
Tillverkarens nummer | 122507 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 16
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 628,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
2 219,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
3 331,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön | röd |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |