{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 3,00 mm - 3,75 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122340 3,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406076146 | |
Tillverkarens nummer | 122340 3,0-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,0-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
919,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
766,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
941,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
784,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 137,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
948,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 622,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 351,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 006,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 672,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |