{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122340 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197044556 | |
Tillverkarens nummer | 122340 5,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,1
på begäran
I lager
64 styck i lager
612,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
612,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
275 styck i lager
781,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
1 403,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
1 127,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 28 | 28 | 44 | 44 | 28 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,4 | 20,4 | 36,4 | 36,4 | 20,4 |