{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122340 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197045034 | |
Tillverkarens nummer | 122340 11,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 11,5
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 359,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
941,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 201,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
999,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |