{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122340 13,8 | |
EAN/GTIN | 4045197045119 | |
Tillverkarens nummer | 122340 13,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 13,8
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 819,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 819,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
1 947,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
3 844,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
4 305,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D | 5×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
Spännspårlängd Lc | 60 | 60 | 77 | 58 | 75 |