{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122340 7,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406076184 | |
Tillverkarens nummer | 122340 7,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 7,01-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 119,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
932,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
812,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
676,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
812,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
676,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 153,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
961,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 976,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 646,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |