{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122340 7 | |
EAN/GTIN | 4045197044747 | |
Tillverkarens nummer | 122340 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 7
på begäran
I lager
104 styck i lager
794,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
794,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
161 styck i lager
904,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 582,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 364,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
Nominell ⌀ DC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 |
Spännspårlängd Lc | 34 | 34 | 53 | 53 | 34 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |