{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122340 2 | |
EAN/GTIN | 4045197262271 | |
Tillverkarens nummer | 122340 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 2
på begäran
I lager
138 styck i lager
681,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
194 styck i lager
571,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
961,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
261 styck i lager
861,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
502,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Färgring | grön | Utan | grön | grön | Utan |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | nej | ja, med 25 bar | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 | Verkstadsnorm |
Skaftdiameter Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |