{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 3 mm - 3,75 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122345 3,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075316 | |
Tillverkarens nummer | 122345 3,0-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,0-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
928,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
774,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 235,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 029,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 275,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 062,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 287,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 072,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 457,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 214,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön | blå | röd | gul |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 135 grad |