{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,3 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122345 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197388216 | |
Tillverkarens nummer | 122345 9,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
917,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 439,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 345,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
658,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
694,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | AlTiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön | gul | grön | blå |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm |