{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122345 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197387745 | |
Tillverkarens nummer | 122345 4,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,6mm
på begäran
I lager
55 styck i lager
604,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
418,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
923,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
781,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
447,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |